Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinbohrwerkzeug B5110-0062-0082-C3-CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8218026
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B5110-0062-0082-C3-CS
EAN/GTIN:
     4063464329816
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug B5110 • Walter CaptoTM ISO 26623 • metrisch • Dc=6-8mm
Weitere Informationen:
J21:
B5110-0062-0082-C3-CS
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
9
A11:
6,2 mm
A12:
8,2 mm
B3:
68 mm
B5:
87 mm
B71:
68 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C4:
19 mm
D6:
20000 1/min
D7:
0,2 kg
D93:
0,001
D95:
0,001
E1:
98 °
F1:
R
F21:
1
H21:
1
H22:
1
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
B5110-0062-0082-C3-CS
D c:
6,2 - 8,2 mm
d 1:
32 mm
L c:
30 mm
Masse (Gewicht):
0,2 kg
Bohrstange:
B5110-0062-0082-C3-CS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.108,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,42*
€ 1.490,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,70*
€ 1.477,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,67*
€ 1.412,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,63*
€ 1.370,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.108,84*
€ 1.319,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
ISO2936-2,5
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.