Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinbohrwerkzeug B5110-017-020-T36-TC09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug
ApplicationIcon1
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8218055
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B5110-017-020-T36-TC09
EAN/GTIN:
     4063464330102
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug B5110 • ScrewFit • metrisch • Dc=17-20mm
Weitere Informationen:
J21:
B5110-017-020-T36-TC09
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
9
A11:
17 mm
A12:
20 mm
B3:
98 mm
B5:
133 mm
B71:
98 mm
C11:
SAW
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0360
C3:
36 mm
D6:
10000 1/min
D7:
0,55 kg
D93:
0,001
D95:
0,001
E1:
92 °
F1:
R
F21:
1
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
TCMT 09 02 02
J7:
0
Bezeichnung:
B5110-017-020-T36-TC09
D c:
17 - 20 mm
d 1:
36 mm
L c:
50 mm
Masse (Gewicht):
0,6 kg
Bohrstange:
B5110-017-020-T36-TC09
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.333,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.492,01*
€ 1.775,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,73*
€ 1.732,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,03*
€ 1.643,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,14*
€ 1.613,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,99*
€ 1.587,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,13*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,53*
Zubehör
WALTER
ISO2936-3
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.