Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinbohrwerkzeug B5115-028-036-C3-TC06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8218058
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B5115-028-036-C3-TC06
EAN/GTIN:
     4063464330133
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug B5115 • Walter CaptoTM ISO 26623 • metrisch • Dc=28-36mm
Weitere Informationen:
J21:
B5115-028-036-C3-TC06
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
10
A11:
28 mm
A12:
36 mm
B3:
117 mm
B5:
136 mm
B71:
117 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0320
C3:
32 mm
C4:
19 mm
D6:
13642 1/min
D7:
0,5 kg
D93:
0,001
D95:
0,001
E1:
92 °
F1:
R
F21:
1
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
TCMT 06 T1 00 RE=0
J7:
0
Bezeichnung:
B5115-028-036-C3-TC06
D c:
28 - 36 mm
d 1:
32 mm | C3
l 4:
117 mm
Masse (Gewicht):
0,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.309,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,87*
€ 1.752,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.455,39*
€ 1.731,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,30*
€ 1.655,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,77*
€ 1.609,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,27*
€ 1.558,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
EB735
ab € 116,08*
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,13*
Zubehör
WALTER
FS2085
ab € 5,90*
Zubehör
WALTER
FS2086
ab € 15,53*
Zubehör
WALTER
ISO2936-2,5
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.