Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinbohrwerkzeug B5115-055-070-C5-TC11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8218062
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B5115-055-070-C5-TC11
EAN/GTIN:
     4063464330171
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug B5115 • Walter CaptoTM ISO 26623 • metrisch • Dc=55-70mm
Weitere Informationen:
J21:
B5115-055-070-C5-TC11
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
10
A11:
55 mm
A12:
70 mm
B3:
66 mm
B5:
96 mm
B71:
66 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
D6:
6945 1/min
D7:
1 kg
D93:
0,001
D95:
0,001
E1:
92 °
F1:
R
F21:
1
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
TCMT 11 02 00 RE=0
J7:
0
Bezeichnung:
B5115-055-070-C5-TC11
D c:
55 - 70 mm
d 1:
50 mm | C5
l 4:
66 mm
Masse (Gewicht):
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.199,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,49*
€ 1.746,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,35*
€ 1.678,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,39*
€ 1.565,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,09*
€ 1.498,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.218,48*
€ 1.449,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.199,08*
€ 1.426,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
EB737
ab € 93,86*
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,90*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,40*
Zubehör
WALTER
ISO2936-1,5
ab € 3,26*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.