Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug B5125-069-087-C5-TC11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8218069
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B5125-069-087-C5-TC11
EAN/GTIN:
     4063464330249
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug B5125 • Walter CaptoTM ISO 26623 • metrisch • Dc=69-87mm
Weitere Informationen:
J21:
B5125-069-087-C5-TC11
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
10
A11:
69 mm
A12:
87 mm
B3:
150 mm
B5:
180 mm
B71:
150 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
D6:
2768 1/min
D7:
1,45 kg
D93:
0,001
D95:
0,001
E1:
92 °
F1:
R
F21:
1
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
TCMT 11 02 04
J7:
0
Bezeichnung:
B5125-069-087-C5-TC11
D c:
69 - 87 mm
d 1:
50 mm | C5
l 4:
150 mm
Masse (Gewicht):
1,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.517,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,58*
€ 2.181,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,23*
€ 2.097,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,56*
€ 1.961,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,15*
€ 1.883,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.532,09*
€ 1.823,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,05*
€ 1.805,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
EB737
ab € 93,86*
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,90*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,40*
Zubehör
WALTER
ISO2936-1,5
ab € 3,26*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.