Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinbohrwerkzeug B5120-378-475-N8-TC11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8218102
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B5120-378-475-N8-TC11
EAN/GTIN:
     4063464330577
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug B5120 • Modulare Aufnahme NCT • metrisch • Dc=378-475mm
Weitere Informationen:
J21:
B5120-378-475-N8-TC11
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
1
A11:
378 mm
A12:
475 mm
B3:
184 mm
B5:
202 mm
B71:
184 mm
B81:
164 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
18 mm
D6:
1011 1/min
D7:
16,3 kg
D93:
0,001
D95:
0,001
E1:
92 °
F1:
R
F21:
1
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
TCMT 11 02 04
J7:
0
Bezeichnung:
B5120-378-475-N8-TC11
D c:
378 - 475 mm
d 1:
80 mm | 80
l 4:
184 mm
Masse (Gewicht):
16,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.926,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.456,41*
€ 4.113,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.324,47*
€ 3.956,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.131,88*
€ 3.726,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.027,45*
€ 3.602,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.929,78*
€ 3.486,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.926,37*
€ 3.482,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
EB737
ab € 94,25*
Zubehör
WALTER
FS2001
ab € 133,15*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,44*
Zubehör
WALTER
ISO2936-10
ab € 3,25*
Zubehör
WALTER
ISO2936-3
ab € 3,26*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,26*
Zubehör
WALTER
ISO2936-8
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.