Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinbohrwerkzeug B5120-148-215-N8-CC09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8218112
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B5120-148-215-N8-CC09
EAN/GTIN:
     4063464330676
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Feinbohrwerkzeug B5120 • Modulare Aufnahme NCT • metrisch • Dc=148-215mm
Weitere Informationen:
J21:
B5120-148-215-N8-CC09
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
10
A11:
148 mm
A12:
215 mm
B3:
134 mm
B5:
152 mm
B71:
134 mm
C11:
NCT
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
18 mm
D6:
2581 1/min
D7:
5,72 kg
D93:
0,001
D95:
0,001
E1:
95 °
F1:
R
F21:
1
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
CCMT 09 T3 04
J7:
0
Bezeichnung:
B5120-148-215-N8-CC09
D c:
148 - 215 mm
d 1:
80 mm | 80
l 4:
134 mm
Masse (Gewicht):
5,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.421,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.665,03*
€ 4.361,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.620,32*
€ 4.308,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.497,99*
€ 4.162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.442,92*
€ 4.097,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.421,08*
€ 4.071,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
EB737
ab € 116,66*
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,47*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,41*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,67*
Zubehör
WALTER
ISO2936-1,5
ab € 3,25*
Zubehör
WALTER
ISO2936-3
ab € 3,25*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,25*
Zubehör
WALTER
ISO2936-5
ab € 3,25*
Zubehör
WALTER
ISO2936-8
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.