Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweischneider Aufbohrwerkzeug B5560-378-460-C8-P400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweischneider Aufbohrwerkzeug
Zweischneider Aufbohrwerkzeug
Zweischneider Aufbohrwerkzeug
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8218165
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B5560-378-460-C8-P400
EAN/GTIN:
     4063464331208
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Zweischneider Aufbohrwerkzeug B5560 • Walter CaptoTM ISO 26623 • metrisch • Dc=378-460mm
Weitere Informationen:
J21:
B5560-378-460-C8-P400
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
3
A11:
378 mm
A12:
460 mm
B3:
184 mm
B5:
232 mm
B71:
184 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0800
C3:
80 mm
C4:
48 mm
D6:
1011 1/min
D7:
17,29 kg
D9:
1
E1:
90 °
F1:
R
F21:
2
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J7:
0
Bezeichnung:
B5560-378-460-C8-P400
D c:
378 - 460 mm
d 1:
80 mm | C8
l 4:
184 mm
Masse (Gewicht):
17,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.155,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,23*
€ 2.797,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.330,49*
€ 2.773,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.237,51*
€ 2.662,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.188,64*
€ 2.604,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.155,35*
€ 2.564,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,55*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,88*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,96*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,22*
Zubehör
WALTER
ISO2936-10
ab € 3,27*
Zubehör
WALTER
ISO2936-2,5
ab € 3,24*
Zubehör
WALTER
ISO2936-3
ab € 3,27*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,26*
Zubehör
WALTER
ISO2936-8
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.