Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundplattenfräser M5468-160-B40-08-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundplattenfräser
Rundplattenfräser
Rundplattenfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-8232099
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M5468-160-B40-08-10
EAN/GTIN:
     4063464391677
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Rundplattenfräser M5468 • Xtra·tec® XT • Parallel bore DIN 138 transverse keyway • metrisch • RO .. 2006 .. • Dc=140mm • Z=8
Weitere Informationen:
J21:
M5468-160-B40-08-10
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
1
A1:
140 mm
A2:
160 mm
A3:
156,05 mm
A4:
90 mm
B2:
10 mm
B5:
63 mm
C11:
SPK
C12:
01
C14:
1
C15:
3
C2:
0400
C3:
40 mm
D4:
0
D6:
12100 1/min
D7:
2,665 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
3,3 °
E5:
1,37 mm
F1:
R
F21:
8
F22:
8
G13:
8
G14:
10 mm
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO6462
J11:
C
J42:
ROHX2006M0T8-A27
J7:
0
Bezeichnung:
M5468-160-B40-08-10
r:
10 mm
D a:
160 mm
d 1:
40/40 B mm
l 4:
63 mm
L c:
10 mm
Z:
8
Masse (Gewicht):
2,67 kg
Anz WSP:
8
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, planmesserkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.283,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,86*
€ 1.605,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,26*
€ 1.598,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,17*
€ 1.563,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,77*
€ 1.541,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,31*
€ 1.527,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1486
ab € 15,47*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,25*
Zubehör
WALTER
FS2015
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 275,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.