Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug B5125-069-087-C5-CC09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8246835
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B5125-069-087-C5-CC09
EAN/GTIN:
     4063464465101
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug B5125 • Walter CaptoTM ISO 26623 • metrisch • Dc=69-87mm
Weitere Informationen:
J21:
B5125-069-087-C5-CC09
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
10
A11:
69 mm
A12:
87 mm
B3:
154 mm
B5:
184 mm
B71:
154 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
D6:
2768 1/min
D7:
1,45 kg
D93:
0,001
D95:
0,001
E1:
95 °
F1:
R
F21:
1
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
CCMT 09 T3 04
J7:
0
Bezeichnung:
B5125-069-087-C5-CC09
D c:
69 - 87 mm
d 1:
50 mm | C5
l 4:
154 mm
Masse (Gewicht):
1,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.871,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.071,67*
€ 2.465,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.052,59*
€ 2.442,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,11*
€ 2.337,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.915,55*
€ 2.279,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.871,61*
€ 2.227,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
EB737
ab € 116,66*
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,47*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,41*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,91*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,67*
Zubehör
WALTER
ISO2936-1,5
ab € 3,25*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.