Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug B5125-086-107-C5-CC09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8246836
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     B5125-086-107-C5-CC09
EAN/GTIN:
     4063464465118
Suchbegriffe:
KFZ-Aufbohrwerkzeug
Leichtgewicht Feinbohrwerkzeug B5125 • Walter CaptoTM ISO 26623 • metrisch • Dc=86-107mm
Weitere Informationen:
J21:
B5125-086-107-C5-CC09
J3:
W
NSM:
DIN4000-84
BLD:
10
A11:
86 mm
A12:
107 mm
B3:
160 mm
B5:
190 mm
B71:
160 mm
C11:
CCS
C12:
01
C14:
9
C15:
5
C2:
0500
C3:
50 mm
C4:
30 mm
D6:
2221 1/min
D7:
1,6 kg
D93:
0,001
D95:
0,001
E1:
95 °
F1:
R
F21:
1
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J42:
CCMT 09 T3 04
J7:
0
Bezeichnung:
B5125-086-107-C5-CC09
D c:
86 - 107 mm
d 1:
50 mm | C5
l 4:
160 mm
Masse (Gewicht):
1,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.875,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.065,11*
€ 2.457,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.038,48*
€ 2.425,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,32*
€ 2.325,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.909,28*
€ 2.272,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.875,85*
€ 2.232,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
EB737
ab € 116,67*
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,45*
Zubehör
WALTER
FS2003
ab € 147,25*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,97*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,44*
Zubehör
WALTER
ISO2936-1,5
ab € 3,27*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.