Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierfräser mit Rundplatten F2334R.B22.052.Z06.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
Kopierfräser mit Rundplatten
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-8263756
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2334R.B22.052.Z06.05
EAN/GTIN:
     4063464527854
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Kopierfräser mit Rundplatten F2334R • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • metrisch • RO .. 10T3 .. • Dc=42mm • Z=6
Weitere Informationen:
J21:
F2334R.B22.052.Z06.05
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
1
A1:
42 mm
A2:
52 mm
A3:
49,55 mm
A4:
48 mm
A5:
31,88 mm
B2:
5 mm
B5:
40 mm
B6:
1,7 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
1
C15:
0
C2:
0220
C3:
22 mm
D4:
0
D6:
29100 1/min
D7:
0,347 kg
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
3,9 °
E5:
1 mm
F1:
R
F21:
6
F22:
6
G13:
6
G14:
5 mm
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO6462
J11:
A
J42:
ROHX10T3M0-D57
J7:
0
Bezeichnung:
F2334R.B22.052.Z06.05
r:
5 mm
D a:
52 mm
d 1:
22 mm
l 4:
40 mm
L c:
5 mm
Z:
6
Masse (Gewicht):
0,35 kg
Anz WSP:
6
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, planmesserkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,17*
€ 779,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,00*
€ 755,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,86*
€ 692,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,35*
€ 681,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,39*
€ 668,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
ROHX10T3M0-D57 WSM35G
ab € 10,68*
Sonstiges
WALTER
ROMX10T3M0-D57 WMP45G
ab € 10,26*
Sonstiges
WALTER
ROMX10T3M0-D57 WSM35G
ab € 8,16*
Sonstiges
WALTER
ROMX10T3M0-D67 WSM35G
ab € 8,14*
Sonstiges
WALTER
ROMX10T3M0-F67 WMP45G
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.