Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselplatten P6005-D21,12R WKK45C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselplatten
Wechselplatten
Wechselplatten
Artikel-Nr.:
     C9599-8271006
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P6005-D21,12R WKK45C
EAN/GTIN:
     4063464569793
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatten P6005 • WKK45C • Dc=21,12mm
Weitere Informationen:
J21:
P6005-D21,12R WKK45C
J3:
W
NSM:
DIN4000-171
BLD:
2
A1:
21,12 mm
B3:
16,86 mm
B5:
16,86 mm
B7:
3,822 mm
B71:
13,038 mm
D1:
1
D7:
0,02 kg
E1:
140 °
F1:
R
G4:
5,5 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WKK45C
H4:
H
H5:
TiAlN+TiSiAlCrN+TiSi
J1:
-
Bezeichnung:
P6005-D21,12R WKK45C
Anzahl Schneidkanten:
1
D c:
21,12 mm
Sitzgröße:
20
d 1:
5 mm
s:
5,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,53*
€ 152,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.