Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch P484 . P4840C-8R-E77 WN15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch P484 .
Quadratisch P484 .
Quadratisch P484 .
Artikel-Nr.:
     C9599-8272931
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P4840C-8R-E77 WN15
EAN/GTIN:
     4063464579044
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch P484 . ...-E77 • Hauptfreiwinkel=11° • WN15
Weitere Informationen:
J21:
P4840C-8R-E77 WN15
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
11 °
B1:
17,49 mm
B3:
17,49 mm
C1:
5,56 mm
D1:
1 mm
D7:
15 °
D75:
0,02 kg
E41:
S
E9:
E77
F1:
R
F2:
4
G1:
H
G4:
5,56 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WN15
H5:
unbeschichtet
H6:
S
Bezeichnung:
P4840C-8R-E77 WN15
Anzahl Schneidkanten:
4
l:
17,49 mm
s:
5,56 mm
r:
1 mm
α:
11 Deg
ε:
90 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.