Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtkant positiv ODMT060512-D57 WKK25G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achtkant positiv
Achtkant positiv
Achtkant positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-8284867
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ODMT060512-D57 WKK25G
EAN/GTIN:
     4063464640904
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Achtkant positiv ODMT ...-D57 • Hauptfreiwinkel=15° • WKK25G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
ODMT060512-D57 WKK25G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
9
A1:
135 °
A2:
15 °
B1:
6,58 mm
B3:
15,88 mm
C1:
5,56 mm
D1:
1,2 mm
D7:
10 °
D75:
0,011 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
D57
F1:
N
F2:
8
G1:
M
G4:
5,56 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKK25G
H5:
TiAlN+Al2O3+(ZrN)
H6:
S
J11:
ODMT060512
Bezeichnung:
ODMT060512-D57 WKK25G
Toleranzklasse:
M
Anzahl Schneidkanten:
8
l:
6,58 mm
d:
15,88 mm
s:
5,56 mm
α:
15 Deg
r:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.