Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtkant positiv ODHT0504ZZN-F57 WSM35G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achtkant positiv
Achtkant positiv
Achtkant positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-8285010
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     ODHT0504ZZN-F57 WSM35G
EAN/GTIN:
     4063464642137
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Achtkant positiv ODHT ...-F57 • Hauptfreiwinkel=15° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
ODHT0504ZZN-F57 WSM35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
9
A1:
135 °
A2:
15 °
B1:
5,26 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D1:
0,8 mm
D6:
1,2 mm
D7:
16 °
D75:
0,006 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
F57
F1:
N
F2:
8
G1:
H
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35G
H5:
TiAlN+Al2O3+(ZrN)
H6:
S
J11:
ODHT0504ZZN
Bezeichnung:
ODHT0504ZZN-F57 WSM35G
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
8
l:
5,26 mm
d:
12,7 mm
s:
4,76 mm
α:
15 Deg
r:
0,8 mm
b:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.