Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch tangential P44280-1R10-D57 WSM35G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Rhombisch tangential
Artikel-Nr.:
     C9599-8285028
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P44280-1R10-D57 WSM35G
EAN/GTIN:
     4063464642311
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch tangential P44280 ...-D57 • Hauptfreiwinkel=0° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=1mm
Weitere Informationen:
J21:
P44280-1R10-D57 WSM35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
4
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
12,7 mm
B2:
9,52 mm
C1:
5,5 mm
D1:
1 mm
D7:
10 °
D75:
0,007 kg
E41:
S
E6:
2
E9:
D57
F1:
N
F2:
4
G1:
H
G3:
12,7 mm
G4:
5,5 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35G
H5:
TiAlN+Al2O3+(ZrN)
H6:
S
J1:
-
J11:
-
Bezeichnung:
P44280-1R10-D57 WSM35G
Toleranzklasse:
H
Anzahl Schneidkanten:
8
l 2:
9,52 mm
l:
12,7 mm
s:
5,5 mm
r:
1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.