Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund positiv RDMT1605M0-D57 WSM35G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund positiv
Rund positiv
Rund positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-8285040
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     RDMT1605M0-D57 WSM35G
EAN/GTIN:
     4063464642434
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rund positiv RDMT ...-D57 • Hauptfreiwinkel=15° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=8mm
Weitere Informationen:
J21:
RDMT1605M0-D57 WSM35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
10
A2:
15 °
B3:
16 mm
C1:
5,56 mm
D7:
10 °
D75:
0,01 kg
E41:
S
E6:
1
E9:
D57
F1:
N
G1:
M
G4:
5,56 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35G
H5:
TiAlN+Al2O3+(ZrN)
H6:
S
J11:
RDMT1605M0
Bezeichnung:
RDMT1605M0-D57 WSM35G
Toleranzklasse:
M
d:
16 mm
s:
5,56 mm
α:
15 Deg
d 1:
5,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.