Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadratisch negativ SNGX1205ZNN-F67 WSM35G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Quadratisch negativ
Artikel-Nr.:
     C9599-8285088
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     SNGX1205ZNN-F67 WSM35G
EAN/GTIN:
     4063464642915
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Quadratisch negativ SNGX ...-F67 • Hauptfreiwinkel=0° • WSM35G • Tiger·tec® Gold • Eckenradius=0,8mm • Planschneidenbreite=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
SNGX1205ZNN-F67 WSM35G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
2
A1:
90 °
A2:
0 °
B1:
12,7 mm
B3:
12,7 mm
C1:
5,795 mm
D1:
0,8 mm
D2:
1,2 mm
D6:
1,2 mm
D7:
16 °
D75:
0,009 kg
E41:
E
E6:
2
E9:
F67
F1:
N
F2:
4
G1:
G
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
6,1 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM35G
H5:
TiAlN+Al2O3+(ZrN)
H6:
S
J11:
SNGX1205ZNN
Bezeichnung:
SNGX1205ZNN-F67 WSM35G
Anzahl Schneidkanten:
8
l:
12,7 mm
s:
5,8 mm
b:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.