Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 55° DCMT11T304-FW4 WPP10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 55°
Rhombisch positiv 55°
Rhombisch positiv 55°
Artikel-Nr.:
     C9599-8296389
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     DCMT11T304-FW4 WPP10G
EAN/GTIN:
     4063464704422
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 55° DCMT ...-FW4 • Tiger·tec® Gold • WPP10G • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
DCMT11T304-FW4 WPP10G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
55 °
A2:
7 °
B1:
11,628 mm
B3:
9,525 mm
C1:
3,969 mm
D1:
0,4 mm
D7:
15 °
D75:
0,005 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FW4
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
3,969 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP10G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
DCMT11T304
Bezeichnung:
DCMT11T304-FW4 WPP10G
l:
11,63 mm
r:
0,4 mm
f:
0,07 - 0,3 mm
a p:
0,2 - 2,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.