Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBN – Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC... WL25-VC0708NTM-3 WBH20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CBN – Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC...
CBN – Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC...
CBN – Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC...
Artikel-Nr.:
     C9599-8306541
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WL25-VC0708NTM-3 WBH20C
EAN/GTIN:
     4063464788507
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CBN – Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC... ...-TM • WBH20C • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
WL25-VC0708NTM-3 WBH20C
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
99
A1:
35 °
A2:
7 °
B1:
25 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,76 mm
D1:
0,8 mm
D7:
0 °
D75:
0,014 kg
E41:
E
E6:
1
E7:
3 mm
E9:
TM
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
4,76 mm
G5:
3
G6:
5,5 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WBH20C
H5:
CBN
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
WL25-VC0708NTM-3 WBH20C
r:
0,8 mm
l:
25 mm
l e:
3 mm
f:
0,05 - 0,25 mm
a p:
0,1 - 0,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.