Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC180-08-03.500A1-WJ30EY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
VHM-Bohrer mit Kühlkanal
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
PropertyIcon4
Artikel-Nr.:
     C9599-8325080
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     DC180-08-03.500A1-WJ30EY
EAN/GTIN:
     4063464882663
Suchbegriffe:
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
VHM-Bohrer mit Kühlkanal DC180 • Supreme • X·treme Evo Plus • 8xD • Schaft DIN 6535 HA • Spitzenwinkel 140° • WJ30EY • Dc=3,5mm
Weitere Informationen:
J21:
DC180-08-03.500A1-WJ30EY
NSM:
DIN4000-81
J3:
W
BLD:
1
A11:
3,5 mm
B3:
38 mm
B4:
28 mm
B5:
74 mm
B6:
34 mm
B7:
0,637 mm
B71:
73,363 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
1
C15:
5
C2:
0060
C3:
6 mm
C31:
h6
C4:
36 mm
D1:
2
D2:
R
D3:
30 °
D6:
100000 1/min
D7:
0,017 kg
E1:
140 °
F1:
R
H11:
-
H21:
1
H22:
3
H3:
WJ30EY
H4:
H
H5:
AlTiN
J1:
TP-NORM 64
J11:
HA
J7:
0
Bezeichnung:
DC180-08-03.500A1-WJ30EY
D c:
3,5 mm
L c:
28 mm
l 1:
74 mm
l 2:
34 mm
l 5:
36 mm
d 1:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
D4580-45-06.00A12-VC09
ab € 418,04*
Sonstiges
WALTER
D4580.45-06.00A13-VC09
ab € 418,56*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,93*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 445,85*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,51*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,50*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 446,37*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 441,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 493,71*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 329,28*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 352,08*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,30*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 243,04*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 243,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.