Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC... WL17-VC0502L-FM4 WSM10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC...
Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC...
Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC...
Artikel-Nr.:
     C9599-8340684
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WL17-VC0502L-FM4 WSM10S
EAN/GTIN:
     4063464960859
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC... ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,2mm
Weitere Informationen:
J21:
WL17-VC0502L-FM4 WSM10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
99
A1:
35 °
A2:
7 °
B1:
17 mm
B3:
8,5 mm
C1:
3,18 mm
D1:
0,2 mm
D7:
6 °
D75:
0,004 kg
E41:
E
E6:
1
E7:
4,3 mm
E9:
FM4
F1:
L
F2:
3
G1:
M
G4:
3,18 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM10S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
WL17-VC0502L-FM4 WSM10S
r:
0,2 mm
l:
17 mm
l e:
4,3 mm
l e1:
2,5 mm
f:
0,04 - 0,15 mm
a p:
0,1 - 1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.