Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC... WL17-VC0504N-FM4 WSM10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC...
Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC...
Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC...
Artikel-Nr.:
     C9599-8341204
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WL17-VC0504N-FM4 WSM10S
EAN/GTIN:
     4063464965151
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Wendeschneidplatten Kopierdrehsystem WL...-VC... ...-FM4 • Tiger·tec® Silver • WSM10S • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
WL17-VC0504N-FM4 WSM10S
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
99
A1:
35 °
A2:
7 °
B1:
17 mm
B3:
8,5 mm
C1:
3,18 mm
D1:
0,4 mm
D7:
6 °
D75:
0,004 kg
E41:
E
E6:
1
E7:
5 mm
E9:
FM4
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
3,18 mm
G5:
3
G6:
3,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM10S
H5:
TiAlN+Al2O3+(Al)
H6:
S
J11:
-
Bezeichnung:
WL17-VC0504N-FM4 WSM10S
r:
0,4 mm
l:
17 mm
l e:
5 mm
f:
0,05 - 0,2 mm
a p:
0,1 - 1,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.