Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange – Kopierdrehsystem W1210-20SR-WL17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstange – Kopierdrehsystem
Bohrstange – Kopierdrehsystem
Bohrstange – Kopierdrehsystem
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-8341689
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     W1210-20SR-WL17
EAN/GTIN:
     4063464968183
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Bohrstange – Kopierdrehsystem W1210 • Walter Turn • metrisch • Zylinderschaft mit Spannfläche • rechts • Platte mit speziellem Profil • WL .. 1703 ..
Weitere Informationen:
J21:
W1210-20SR-WL17
J3:
W
NSM:
DIN4000-90
BLD:
1
A2:
15 mm
A3:
257 mm
A4:
0 mm
A6:
26 mm
B5:
257 mm
C11:
ZYL
C12:
22
C14:
1
C15:
5
C2:
0200
C3:
20 mm
C4:
18 mm
D7:
0,524 kg
E1:
72,5 °
E2:
B
E3:
35 °
E4:
-2,4 °
E5:
-7,6 °
F1:
R
F2:
G
F5:
S
H21:
1
H22:
3
J42:
WL17-VC050804N-FM4
J7:
0
LPR:
257 mm
Bezeichnung:
W1210-20SR-WL17
D min:
26 mm
d 1:
20 mm
f:
15 mm
h:
18 mm
l 1:
257 mm
l 4:
80 mm
l 20:
257 mm
X 1:
6,5 mm
γ:
-2,4 Deg
λ s:
-7,6 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,27*
€ 272,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
FS1466
ab € 6,10*
Sonstiges
WALTER
FS1457
ab € 3,05*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0502L-FM4 WSM10S
ab € 13,04*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0502L-FM4 WSM20S
ab € 13,03*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0502N-FM4 WSM10S
ab € 13,07*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0502N-FM4 WSM20S
ab € 12,99*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0502R-FM4 WSM10S
ab € 12,98*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0502R-FM4 WSM20S
ab € 12,99*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504L-FM4 WSM10S
ab € 13,04*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504L-FM4 WSM20S
ab € 12,98*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504N-FM4 WSM10S
ab € 12,97*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504N-FM4 WSM20S
ab € 13,08*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504N-FP4 WPP20G
ab € 13,46*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504N-MM4 WMP20S
ab € 13,04*
Sonstiges
WALTER
WL17-VC0504N-MM4 WSM10S
ab € 13,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.