Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 80° CCGT09T302-FL2 WSM01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 80°
Rhombisch positiv 80°
Rhombisch positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-8369465
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CCGT09T302-FL2 WSM01
EAN/GTIN:
     4063465070878
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 80° CCGT ...-FL2 • WSM01 • r=0,2mm
Weitere Informationen:
J21:
CCGT09T302-FL2 WSM01
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
9,672 mm
B3:
9,525 mm
C1:
3,969 mm
D1:
0,2 mm
D7:
17 °
D75:
0,004 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FL2
F1:
N
F2:
2
G1:
G
G4:
3,969 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WSM01
H5:
TiAlN
H6:
S
J1:
-
J11:
CCGT09T302
Bezeichnung:
CCGT09T302-FL2 WSM01
l:
9,67 mm
r:
0,2 mm
f:
0,04 - 0,1 mm
a p:
0,1 - 1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.