Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 80° CCGT09T304-FL2 WPP30G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 80°
Rhombisch positiv 80°
Rhombisch positiv 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-8369467
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CCGT09T304-FL2 WPP30G
EAN/GTIN:
     4063465070892
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 80° CCGT ...-FL2 • Tiger·tec® Gold • WPP30G • r=0,4mm
Weitere Informationen:
J21:
CCGT09T304-FL2 WPP30G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
7 °
B1:
9,672 mm
B3:
9,525 mm
C1:
3,969 mm
D1:
0,4 mm
D7:
17 °
D75:
0,004 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FL2
F1:
N
F2:
2
G1:
G
G4:
3,969 mm
G5:
3
G6:
4,4 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP30G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J1:
-
J11:
CCGT09T304
Bezeichnung:
CCGT09T304-FL2 WPP30G
l:
9,67 mm
r:
0,4 mm
f:
0,06 - 0,15 mm
a p:
0,2 - 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.