Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch positiv 35° VBGT110302-FL2 WPP20G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Rhombisch positiv 35°
Artikel-Nr.:
     C9599-8369474
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     VBGT110302-FL2 WPP20G
EAN/GTIN:
     4063465070960
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch positiv 35° VBGT ...-FL2 • Tiger·tec® Gold • WPP20G • r=0,2mm
Weitere Informationen:
J21:
VBGT110302-FL2 WPP20G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
35 °
A2:
5 °
B1:
11,071 mm
B3:
6,35 mm
C1:
3,175 mm
D1:
0,2 mm
D7:
17 °
D75:
0,003 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FL2
F1:
N
F2:
2
G1:
G
G4:
3,175 mm
G5:
3
G6:
2,8 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP20G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
VBGT110302
Bezeichnung:
VBGT110302-FL2 WPP20G
l:
11,07 mm
r:
0,2 mm
f:
0,04 - 0,1 mm
a p:
0,1 - 1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.