Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik – Rund positiv RCGX060600T01020 WIS30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik – Rund positiv
Keramik – Rund positiv
Keramik – Rund positiv
Artikel-Nr.:
     C9599-8377371
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     RCGX060600T01020 WIS30
EAN/GTIN:
     4063465110703
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Keramik – Rund positiv RCGX ...-T01020 • WIS30 • r=3,2mm
Weitere Informationen:
J21:
RCGX060600T01020 WIS30
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
10
A2:
7 °
B3:
6,35 mm
C1:
6,35 mm
D7:
20 °
D75:
0,002 kg
E41:
T
E6:
0
E9:
T0102
F1:
N
G1:
G
G4:
6,35 mm
G5:
6
H11:
-
H2:
0
H3:
WIS30
H5:
SiALON-Keramik
H6:
S
J11:
RCGX060600
Bezeichnung:
RCGX060600T01020 WIS30
d:
6,35 mm
α:
7 Deg
f:
0,1 - 0,2 mm
a p:
0,2 - 1,8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.