Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 80° CNMG120408-MP5 WPP05G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-8411265
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CNMG120408-MP5 WPP05G
EAN/GTIN:
     4063465269500
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 80° CNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP05G • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
CNMG120408-MP5 WPP05G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
12,896 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D7:
15 °
D75:
0,009 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
MP5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP05G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
CNMG120408
Bezeichnung:
CNMG120408-MP5 WPP05G
r:
0,8 mm
f:
0,18 - 0,4 mm
a p:
0,6 - 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.