Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 80° CNMG160612-MP5 WPP05G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Rhombisch negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-8411267
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     CNMG160612-MP5 WPP05G
EAN/GTIN:
     4063465269524
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 80° CNMG ...-MP5 • Tiger·tec® Gold • WPP05G • r=1,2mm
Weitere Informationen:
J21:
CNMG160612-MP5 WPP05G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
16,12 mm
B3:
15,875 mm
C1:
6,35 mm
D1:
1,2 mm
D7:
15 °
D75:
0,019 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
MP5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
6,35 mm
G5:
2
G6:
6,35 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP05G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
CNMG160612
Bezeichnung:
CNMG160612-MP5 WPP05G
r:
1,2 mm
f:
0,3 - 0,5 mm
a p:
1 - 7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.