Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhombisch negativ 55° DNMG150608-MU5 WPP05G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Rhombisch negativ 55°
Artikel-Nr.:
     C9599-8411460
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     DNMG150608-MU5 WPP05G
EAN/GTIN:
     4063465269852
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Rhombisch negativ 55° DNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Gold • WPP05G • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
DNMG150608-MU5 WPP05G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
3
A1:
55 °
A2:
0 °
B1:
15,504 mm
B3:
12,7 mm
C1:
6,35 mm
D1:
0,8 mm
D7:
12 °
D75:
0,015 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
MU5
F1:
N
F2:
2
G1:
M
G4:
6,45 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP05G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
DNMG150608
Bezeichnung:
DNMG150608-MU5 WPP05G
r:
0,8 mm
f:
0,18 - 0,35 mm
a p:
0,6 - 5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.