Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant negativ 60° TNMG160408-MU5 WPP05G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant negativ 60°
Dreikant negativ 60°
Dreikant negativ 60°
Artikel-Nr.:
     C9599-8411475
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TNMG160408-MU5 WPP05G
EAN/GTIN:
     4063465270001
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant negativ 60° TNMG ...-MU5 • Tiger·tec® Gold • WPP05G • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
TNMG160408-MU5 WPP05G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
1
A1:
60 °
A2:
0 °
B1:
16,498 mm
B3:
9,525 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D7:
12 °
D75:
0,007 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
MU5
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
4,77 mm
G5:
2
G6:
3,81 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WPP05G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
TNMG160408
Bezeichnung:
TNMG160408-MU5 WPP05G
r:
0,8 mm
f:
0,18 - 0,35 mm
a p:
0,6 - 4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.