Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trigon negativ 80° WNMG080408-FP5 WKP01G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trigon negativ 80°
Trigon negativ 80°
Trigon negativ 80°
Artikel-Nr.:
     C9599-8422913
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     WNMG080408-FP5 WKP01G
EAN/GTIN:
     4063465342203
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Trigon negativ 80° WNMG ...-FP5 • Tiger·tec® Gold • WKP01G • r=0,8mm
Weitere Informationen:
J21:
WNMG080408-FP5 WKP01G
J3:
W
NSM:
DIN4000-76
BLD:
7
A1:
80 °
A2:
0 °
B1:
8,687 mm
B3:
12,7 mm
C1:
4,762 mm
D1:
0,8 mm
D7:
16 °
D75:
0,01 kg
E41:
E
E6:
1
E9:
FP5
F1:
N
F2:
3
G1:
M
G4:
4,762 mm
G5:
2
G6:
5,16 mm
H11:
-
H2:
0
H3:
WKP01G
H5:
TiCN+Al2O3+(TiN)
H6:
S
J11:
WNMG080408
Bezeichnung:
WNMG080408-FP5 WKP01G
r:
0,8 mm
f:
0,08 - 0,25 mm
a p:
0,2 - 2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.