Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenboden für ALU Arbeitstische BxT x 800 mm, BxTxH= x 400 x 19mm | AAK4010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwischenboden für ALU Arbeitstische BxT x 800 mm, BxTxH= x 400 x 19mm | AAK4010
Zwischenboden für ALU Arbeitstische BxT x 800 mm, BxTxH= x 400 x 19mm | AAK4010
Artikel-Nr.:
     C9620-AAK4010
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AAK4010
EAN/GTIN:
     4064577271511
Suchbegriffe:
Arbeitstischeinlegeboden
Einlegeboden Arbeitstisch
einlegeboden arbeitstisch
Zwischenboden für ALU Arbeitstische BxT x 800 mm, BxTxH= x 400 x 19mm | AAK4010

Nutzen Sie den Stauraum unter der Tischplatte! Durch die Anbringung eines Zwischenbodens unter der Tischplatte gewinnen Sie zusätzliche Ladefläche direkt am Arbeitsplatz. Der Boden wird auf die unteren Streben der Fußrahmen gelegt.

Für die extra Stabilität ist der Zwischenboden mit einem Unterzug ausgestattet. Der Zwischenboden ist bei gleichmäßig verteilter Last mit 75 kg belastbar. Der Zwischenboden hat eine Breite von mm, eine Tiefe von 400 mm und eine Höhe von 19 mm. Der Boden ist aus einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schicht-Spanplatte mit lichtgrauer Melaminbeschichtung und stoßfestem Kunststoff-Umleimer gefertigt.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Zwischenböden bei vorhandenen Fußstützen, Gehäuse-Unterbauten mit einer Nutzhöhe von 500 mm und fahrbaren Schubfachschränken nicht möglich ist. Der Einsatz eines Zwischenbodens bei vorhandenen Seitenblenden ist auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau
Einsatzbereich:
Betrieb
Höhe mm:
19
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
400
Serienname:
ALU
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tragkraft kg:
75
Tür Tischtiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Zwischenboden,Unterbau,Ablagefläche,Aluprofile,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Kastentisch,Pulttisch,Alu,sitzend,sitzende,sitzender,Aluprofil,Volleck,Volleckplatte,Vollecktisch,Winkelkombination,Ecktisch,Verkettungstisch,Aluminium,Aluminium Profile,Alu Profile,eloxiert,aluminiumprofil,alu vierkantrohr,Edelstahl,Edelstahltisch,Edelstahl Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4006
ab € 57,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4008
ab € 93,84*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4007
ab € 62,79*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AAK4009
ab € 100,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.