| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-AAK4305.3003 Herst.-Nr.: AAK4305.3003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CPU-Halter in Rubinrot RAL 3003, BxTxH = 180-250 x 450 x 290 mm | AAK4305.3003
Der CPU-Halter eignet sich hervorragend um Ihren PC sicher am Arbeitsplatz unterzubringen. Der PC wird in einer angenehmen Höhe angebracht, um das Ein- und Ausschalten zu erleichtern. Die Arbeitsfläche wird nicht als Stellfläche für den Computer verwendet, sondern für die eigentliche Montage- oder Fertigungsarbeit. Der CPU-Halter kann innen oder außen an den Fußrahmen angebracht werden. Er ist aus Stahl gefertigt und besitzt eine hochwertige Pulverbeschichtung in Rubinrot RAL 3003. Der CPU-Halter verfügt über 2 Haltebügel und kann um 400 mm stufenlos höhenverstellt werden. Er ist für Universal und Profi Arbeitsplätze geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | CPU Halter | Höhe mm: | 290 | Breite mm: | 180-250 | Tiefe mm: | 450 | Serienname: | Serienneutral | Befestigung an: | Tischmontage | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Rubinrot RAL 3003 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, einfachhaken (lochplatte), CPU-Halter,Computerhalter,Desktop-PC-Halter,PC-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Leichte Werkbank,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Kastentisch,Alu,sitzend,sitzende,sitzender,Aluprofil,Aluprofile,Aluminium,Aluminium Profile,Alu Profile,eloxiert,aluminiumprofil,alu vierkantrohr,Alu Profile,eloxiert,Edelstahl,Edelstahltisch,Edelstahl Tisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |