| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-ACK3035.0001 Herst.-Nr.: ACK3035.0001 EAN/GTIN: 4064577203093 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit Multiplexplatte, BxTxH = 1250 x 800 x 752-952 mm | ACK3035.0001
Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Graugrün HF 0001, 1250 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Vierkant-Stahlrohr-Rahmengestell. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der CANTOLAB Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial verfügt über eine stufenlose Klemmschrauben-Höheneinstellung von 730-930 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft des CANTOLAB Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung kg.
Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in .
Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 800 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III
Auf Anfrage auch als Reihentisch oder in Winkelkombinationen erhältlich! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Fahrbar: | Als Zubehör | Höhe mm: | 752-952 | Tischausführung: | Grundtisch | Reihentisch möglich: | Reihentische nicht möglich | Art der Höhenverstellung: | Klemmschrauben | Plattenausführung: | Multiplex geölt 22 mm | Tischhöhe mm ohne Platte: | 730-930 | Serienname: | CANTOLAB Spezial | Tragkraft kg: | 700 | Verkaufseinheit: | VE | Einsatzgebiet: | Prüfung+Labor/Montage+Fertigung | Farbe: | Graugrün HF 0001 | Breite mm: | 1250 | Tiefe mm: | 800 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |