Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4036.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4036.9006
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4036.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-ACK4036.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ACK4036.9006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, Ohne Zylinderschloss, für Tischtiefe 800 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135 mm | ACK4036.9006

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach ist für alle CANTOLAB Arbeitstische mit einer Tischtiefe von 800 mm geeignet und sorgt für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz.

Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Der Boden ist in einem 36 mm Raster gelocht.

Das Einzelschubfach verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung.

Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 25 kg. Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 135 mm.

Es ist aus Stahl gefertigt und im 36 mm Raster gelocht. Das Schubfach ist in Alusilber ähnlich RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet.

Für mehr Ordnung und Übersicht können Sie Ihre Schubfächer mit Schubfachunterteilungen bestücken. Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Einzelschubfach angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelschubfach
Höhe mm:
150
Breite mm:
425
Tiefe mm:
550
Serienname:
CANTOLAB
Tragkraft kg:
25
Nutzhöhe mm:
135
Für Tischausführung:
Stationär + Mobil
Blendenhöhe mm:
150
Schubfachausführung:
Einfachauszug 60 %, 25 kg
Ausführung:
Ohne Zylinderschloss
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Tür Tischtiefe mm:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.9006
ab € 165,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.9006
ab € 166,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.9006
ab € 150,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.7016
ab € 165,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.7016
ab € 165,96*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.7016
ab € 150,74*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.7016
ab € 150,55*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.5007
ab € 165,93*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.5007
ab € 165,73*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.5007
ab € 150,65*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.5007
ab € 151,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.0001
ab € 165,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.0001
ab € 165,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.0001
ab € 150,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.0001
ab € 151,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.