Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1500 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ACK4051.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1500 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ACK4051.7035
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1500 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ACK4051.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-ACK4051.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ACK4051.7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiekanal,Energiekanäle,Energiez...
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1500 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ACK4051.7035

Der Energie-Kanal ist für alle Arbeitstische geeignet. Er ist vorab verdrahtet und kann sofort nach Erhalt montiert werden. Mit dem Kanal sind mal 2 Steckdosen direkt am Arbeitstisch vorhanden. Die Arbeitsfläche ist aufgeräumt. Kabelgewirr und Stolperfallen durch externe Stromverbindungen werden gemindert.

Der Energie-Versorgungs-Kanal hat die Breite 1500 mm, mit einer Höhe von 120 mm und Tiefe von 72 mm. Für 1500 mm Tischbreite geeignet.

Für die Zuleitung zum Arbeitsplatz ist ein 5 Meter langes Kabel integriert. Ein Befestigungs-Set zur Montage auf der Tischplatte wird im Paket mitgeliefert. Der Kanal kann mit dem Befestigungs-Material entweder am Tisch oder an Alu-Aufbausäulen befestigt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • x2 Schuko-Steckdosen
  • Stromzufuhr direkt am Arbeitsplatz
  • Arbeitsfläche ist aufgeräumt
  • Keine Kabelgewirr, keine Stolperfallen
  • 5 m Kabel-Zuleitung
  • Inkl. Befestigungs-Set
Der Kanal ist aus Stahlblech gefertigt und hochwertig in Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.


Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
120
Anzahl Steckdosen:
3x2
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
60
Serienname:
CANTOLAB
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor/CAD
Ausführung:
mit Blende
Für Tischbreite mm:
1500
Produkttyp:
Energiekanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,27*
€ 567,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,68*
€ 552,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,96*
€ 531,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,55*
€ 513,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,25*
€ 465,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4050.7035
ab € 313,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4054.7035
ab € 261,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4055.7035
ab € 313,37*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4052.7035
ab € 381,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4056.7035
ab € 345,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4053.7035
ab € 424,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4057.7035
ab € 331,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.