Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Gerätebrücke
>
Artikel
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4101
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-ACK4101
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
ACK4101
EAN/GTIN:
4045916766240
Suchbegriffe:
Gerätebrücke
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4101
Die Gerätebrücke für alle CANTOLAB- und ALU-Arbeitstische, dient zur Ablage von Prüf- und Messgeräten, sonstigen Kleinteilen und Materialien auf dritter Arbeitsebene. So sind die Geräte immer griffbereit, langwieriges Suchen entfällt. Die Gerätebrücke ist
stufenlos in der Tiefe einstellbar
, somit kann die Gerätebrücke individuell an die Lagerkomponenten ausgerichtet werden. Selbstredend bringt diese Eigenschaft auch auf ergonomischer Basis Vorteile mit sich. Sichtfelder und Greifweiten lassen sich von Person zu Person oder von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz beliebig verändern. Auch lässt sich der Arbeitsraum im Falle einer Bearbeitung großvolumiger Werkstücke leicht anpassen.
Die Gesamtbreite der Gerätebrücke beträgt 1250 mm. Sie hat eine Gesamttiefe von 500 mm, wobei die Nutztiefe 500 mm beträgt und eine Gesamthöhe von 19 mm. Sie besteht aus einer E1 (Emissionsklasse 1) lichtgrauen 3-Schicht-Spanplatte und Stahlhalterungen in lichtgrau. Die Einbauhöhe der Gerätebrücke beträgt 82 mm.
Befestigt wird die Gerätebrücke an CANTOLAB und ALU Alu-Aufbauportalen. Die Belastbarkeit liegt bei 75 kg.
Weitere Informationen:
Nutztiefe mm:
500
Für Tischbreite mm:
1250
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Prüftischsystem CANTOLAB
>
STEP 5 Werkzeugbereitstellung
Weitere Suchbegriffe:
Gerätebrücke,Ablageboard,Ablagekonsole,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,54*
€ 258,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4100
KRIEG Industriegeräte
ACK4100
ab € 169,98*
Ähnlich
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4102
KRIEG Industriegeräte
ACK4102
ab € 184,66*
Ähnlich
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4103
KRIEG Industriegeräte
ACK4103
ab € 199,60*
Ähnlich
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4104
KRIEG Industriegeräte
ACK4104
ab € 202,58*
Ähnlich
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4105
KRIEG Industriegeräte
ACK4105
ab € 215,16*
Ähnlich
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4106
KRIEG Industriegeräte
ACK4106
ab € 219,14*
Ähnlich
Gerätebrücke für CANTOLAB und ALU, BxTxH x x 19 mm, für Tischbreite mm | ACK4107
KRIEG Industriegeräte
ACK4107
ab € 227,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen