Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Ablagekonsole
>
Artikel
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4116.0001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C9620-ACK4116.0001
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
ACK4116.0001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
ablagekonsole
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4116.0001
Die neigbare Ablagekonsole für alle mit einer Tischbreite von mm, dient zur Optimierung der Arbeitsleistung durch die Werkzeugbereitstellung im Greifbereich und entlastet somit die Mitarbeiter körperlich. Durch die stabile Stahlblechkonstruktion und der allseits 38 mm Aufkantung können diverse
Kleinteile, Werkzeuge und Maschinen
bereitgestellt werden
Der Clou hierbei: Die neigbare Ablagekonsole lässt sich per
werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an die MultiPlan Aufbauportale anbringen
. Dies gewährleistet
neben der einfachen Montage auch eine schnelle Umpositionierung
bei einer möglichen Umkonfiguration des Arbeitsplatzes. Selbstverständlich ist die neigbare Ablagekonsole gegen ein ungewolltes Stoßen und Aushebeln der Haken gesichert. Hierzu sorgen zusätzliche Sicherungsstifte, um eine Absturzsicherheit zu gewährleisten.
Profitieren auch Sie von dem werkzeuglosen Aubau-Stecksystem!
Die Gesamtbreite der Ablagekonsole beträgt mm, die Gesamttiefe mm und die Gesamthöhe 38 mm. Sie hat eine Nutztiefe von 195 mm. Die neigbare Ablagekonsole ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.
Befestigt wird die neigbare Ablagekonsole an - Aufbauportalen. Die Belastbarkeit liegt bei 35 kg. Die Ablagekonsole ist
stufenlos neigbar
und kann somit greifoptimal mit z.B. Sichtlagerkästen ausgerüstet werden. Stufenlos ist sie auch in der
Tiefe einstellbar
, womit auch überstehende Produkte gut positioniert, oder weiterer Arbeitsraum geschaffen werden kann.
Weitere Informationen:
Farbe:
Graugrün HF 0001
Für Tischbreite mm:
1750
Nutztiefe mm:
195
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Prüftischsystem CANTOLAB
>
STEP 5 Werkzeugbereitstellung
Weitere Suchbegriffe:
Neigbare Ablage,Neigbare Ablagekonsole,Neigbar,Ablageboard,Ablagekonsole,Neigbares Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4110.0001
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.0001
ab € 103,56*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4110.2001
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.2001
ab € 103,21*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4110.3003
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.3003
ab € 103,55*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4110.5007
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.5007
ab € 103,55*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4110.5012
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.5012
ab € 103,61*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4110.6011
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.6011
ab € 103,65*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4110.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.7016
ab € 103,64*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4110.7035
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.7035
ab € 103,45*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4110.9006
KRIEG Industriegeräte
ACK4110.9006
ab € 103,55*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4113.0001
KRIEG Industriegeräte
ACK4113.0001
ab € 108,71*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4113.3003
KRIEG Industriegeräte
ACK4113.3003
ab € 108,86*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4113.5007
KRIEG Industriegeräte
ACK4113.5007
ab € 108,76*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4113.5012
KRIEG Industriegeräte
ACK4113.5012
ab € 108,71*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4113.6011
KRIEG Industriegeräte
ACK4113.6011
ab € 108,71*
Ähnlich
Neigbare Ablagekonsole für , Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ACK4113.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4113.7016
ab € 108,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen