Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch PACKPOOL Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | ASK0011.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch PACKPOOL Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | ASK0011.5007
Packtisch PACKPOOL Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | ASK0011.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK0011.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK0011.5007
EAN/GTIN:
     4045916541175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Packtisch PACKPOOL Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | ASK0011.5007

Optimieren Sie Ihre Verpackungsvorgänge im Versandbereich! Mit dem Packtisch PACKPOOL Standard schaffen Sie die optimale Grundlage für den Wareneingangs- und Warenausgangsbereich. Er besitzt eine Vielzahl von Ausbaumöglichkeiten. Somit können Sie Ihr individuelles Packtisch-System erstellen und ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen ausstatten. Durch das selbsttragende Stahlrahmengestell ist der Packtisch äußerst stabil und langlebig.

Der Packtisch PACKPOOL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei stehender Tätigkeit. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Packtisch für Entpackungs- und Verpackungsvorgänge mit schweren Gütern bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen, sowie 6 mm starken Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Tischhöhe mm ohne Platte:
738-848
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
800
Höhe mm:
760-870
Tragkraft kg:
1000
Serienname:
PACKPOOL Standard
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packplatz, krieg packtisch, Packtisch,Beistelltisch,Abfüllvorrichtung,Verpackungschips,Aufbauportal,Aufbauten,Untertisch-Magazin,Untertisch-Abrolleinheit,Schneidständer,Papierabroller,Folienabroller,Achssatz,Kartonagen,Kartonagen-Transportwagen,Schneidgerät,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,56*
€ 394,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,04*
€ 359,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1601.9006
ab € 397,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1611.9006
ab € 397,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1621.9006
ab € 406,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1601.7016
ab € 398,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1611.7016
ab € 398,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1621.7016
ab € 406,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1601.5007
ab € 398,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1611.5007
ab € 398,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1621.5007
ab € 403,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1601.0001
ab € 397,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1611.0001
ab € 399,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1621.0001
ab € 406,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1601.5012
ab € 395,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1611.5012
ab € 396,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1621.5012
ab € 407,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.