Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch PACKPOOL Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 760-870 mm | ASK0031.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch PACKPOOL Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 760-870 mm | ASK0031.7016
Packtisch PACKPOOL Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 760-870 mm | ASK0031.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK0031.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK0031.7016
EAN/GTIN:
     4045916541977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Packtisch PACKPOOL Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 760-870 mm | ASK0031.7016

Optimieren Sie Ihre Verpackungsvorgänge im Versandbereich! Mit dem Packtisch PACKPOOL Standard schaffen Sie die optimale Grundlage für den Wareneingangs- und Warenausgangsbereich. Er besitzt eine Vielzahl von Ausbaumöglichkeiten. Somit können Sie Ihr individuelles Packtisch-System erstellen und ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen ausstatten. Durch das selbsttragende Stahlrahmengestell ist der Packtisch äußerst stabil und langlebig.

Der Packtisch PACKPOOL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei stehender Tätigkeit. Durch die sehr hohe Tragkraft von 700 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Packtisch für Entpackungs- und Verpackungsvorgänge mit schweren Gütern bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen, sowie 6 mm starken Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Anthrazit RAL 7016.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 2000 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Tischhöhe mm ohne Platte:
738-848
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
800
Höhe mm:
760-870
Tragkraft kg:
700
Serienname:
PACKPOOL Standard
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Breite mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packplatz, krieg packtisch, Packtisch,Beistelltisch,Abfüllvorrichtung,Verpackungschips,Aufbauportal,Aufbauten,Untertisch-Magazin,Untertisch-Abrolleinheit,Schneidständer,Papierabroller,Folienabroller,Achssatz,Kartonagen,Kartonagen-Transportwagen,Schneidgerät,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,81*
€ 491,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,82*
€ 479,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,96*
€ 459,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,77*
€ 447,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,50*
€ 408,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1601.9006
ab € 398,56*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1611.9006
ab € 398,57*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1621.9006
ab € 406,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1601.7016
ab € 396,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1611.7016
ab € 399,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1621.7016
ab € 405,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1601.5007
ab € 398,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1611.5007
ab € 396,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1621.5007
ab € 404,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1601.0001
ab € 395,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1611.0001
ab € 398,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1621.0001
ab € 405,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1601.5012
ab € 398,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1611.5012
ab € 399,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1621.5012
ab € 405,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.