Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große Stahlbügeln extra, 1 VE = 6 Stück, BxTxH 6 x 500 x 400 mm | ASK1199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Große Stahlbügeln extra, 1 VE = 6 Stück, BxTxH 6 x 500 x 400 mm | ASK1199
Große Stahlbügeln extra, 1 VE = 6 Stück, BxTxH 6 x 500 x 400 mm | ASK1199
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK1199
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK1199
EAN/GTIN:
     4045916542769
Suchbegriffe:
Packtisch,Beistelltisch,Abfüllvorri...
Große Stahlbügeln extra, 1 VE = 6 Stück, BxTxH 6 x 500 x 400 mm | ASK1199

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Versandarbeitsplatz! Die Stahlbügel in großer Ausführung ergänzen Ihre Verpackungsarbeitsplätze. Durch die Anbringung an verschiedenen Boden können Sie Ihre Verpackungsmaterialien direkt am Arbeitsplatz unterbringen und optimal sortieren. Die Stahlbügel können nach Wunsch und Bedarf verschoben werden.

Die Lieferung erfolgt in einer Verpackungseinheit von je 6 Stück.

Die Stahlbügel haben eine Breite von 6 mm, eine Tiefe von 500 mm und eine Höhe von 400 mm. Sie sind aus Stahl gefertigt und haben eine hochwertige Pulverbeschichtung in schiefergrau RAL 7015.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schiefergrau RAL 7015
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Befestigung an:
Frei verwendbar
Verkaufseinheit:
VE
Serienname:
PACKPOOL
Bügelabmessung BxTxH mm:
6x500x400
Tiefe mm:
500
Höhe mm:
400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1198
ab € 88,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1196
ab € 82,96*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1197
ab € 86,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.