Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Packtisch PACKPOOL mit Schubfach und Papierabroller, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | ASK1502.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Packtisch PACKPOOL mit Schubfach und Papierabroller, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | ASK1502.7035
Komplett-Packtisch PACKPOOL mit Schubfach und Papierabroller, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | ASK1502.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK1502.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK1502.7035
EAN/GTIN:
     4045916544114
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz
Komplett-Packtisch PACKPOOL mit Schubfach und Papierabroller, BxTxH = 1500 x 800 x 760-870 mm | ASK1502.7035

Optimieren Sie Ihre Entpackungs- und Verpackungsvorgänge! Mit dem Packtisch PACKPOOL im praxisbewährten und preisgünstigen Angebot von unseren Experten zusammengestellt, schaffen Sie die optimale Grundlage für den Wareneingangs- und Warenausgangsbereich. Ersparen Sie sich ein langes Suchen und mühsames Zusammenstellen von einzelnen Packtischkomponenten, nutzen Sie unsere Erfahrung!

Der Komplett-Packtisch PACKPOOL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei stehender Tätigkeit. Durch das selbsttragende Stahlrahmengestell ist der Packtisch äußerst stabil und langlebig. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Packtisch auch für Entpackungs- und Verpackungsvorgänge mit schweren Transportgütern bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen, sowie 6 mm starken Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.

Der Komplett-Packtisch ist mit einem Einzelschubfach, B x T x H = 425 x 550 x 135 mm, ausgestattet, welches zur Aufnahme von Versandwerkzeugen und Kleinteilen geeignet ist. Somit bleibt die Arbeitsfläche aufgeräumt und steht für die tatsächliche Tätigkeit

Der mitgelieferte, lichtgraue Zwischenboden dient als zusätzliche Ladefläche zur optimalen Stauraumausnutzung unter der Tischplatte. Der Boden ist aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruk

Die im Lieferumfang enthaltenen Stahl-Aufbausäulen, die eine Gesamthöhe von 1200 mm und eine Nutzhöhe von 600 mm haben, dienen zur Aufnahme von zusätzlichen Aufbaukomponenten und Arbeits- bzw. Ladeflächen. Die Aufbausäulen werden an den Fußrahmen befestigt.

Des Weiteren ist der Komplett-Packtisch mit einer Ablagekonsole mit Stahlbügeln ausgestattet. Es werden 3 große mit einer Höhe von 400 mm und 2 kleine Bügel mit einer Höhe von 250 mm mitgeliefert. Diese eignen sich für die optimale Sortierung und Übersich

Der Komplett-Packtisch verfügt darüber hinaus über einen Papierabroller. Er dient zur Aufnahme von Packpapier- und Folienrollen direkt am Verpackungsarbeitsplatz. Durch die Befestigung an Ablagekonsolen, werden die Verpackungsrollen jederzeit im Greifrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
760-870
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Serienname:
PACKPOOL Standard
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
1000
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
738-848
Ausstattung:
Einzelschubfach, Zwischenboden, Aufbausäulen mit Ablage und Stahlbügel, Papierabroller
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packplatz, krieg packtisch, Packtisch,Beistelltisch,Abfüllvorrichtung,Verpackungschips,Aufbauportal,Aufbauten,Untertisch-Magazin,Untertisch-Abrolleinheit,Schneidständer,Papierabroller,Folienabroller,Achssatz,Kartonagen,Kartonagen-Transportwagen,Schneidgerät,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz,Unterbau,Rollenachssatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,53*
€ 1.244,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,64*
€ 1.237,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,89*
€ 1.192,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,24*
€ 1.155,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,76*
€ 1.104,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.0001
ab € 440,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.2001
ab € 438,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.3003
ab € 436,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.5007
ab € 439,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.5012
ab € 440,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.5021
ab € 439,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.6011
ab € 440,77*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.7016
ab € 438,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.7035
ab € 440,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1401.9006
ab € 440,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1402.0001
ab € 528,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1402.2001
ab € 524,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1402.3003
ab € 528,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1402.5007
ab € 526,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1402.5012
ab € 525,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.