Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.2001
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK1712.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK1712.2001
EAN/GTIN:
     4045916545845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.2001

Die neigbare Ablagekonsole für alle PACKPOOL Packtische mit einer Tischbreite von 1500 mm, dient zur Optimierung der Arbeitsleistung durch die Werkzeugbereitstellung im Greifbereich und entlastet somit die Mitarbeiter körperlich. Durch die stabile Stahlblechkonstruktion und der allseits 38 mm Aufkantung können diverse Kleinteile, Werkzeuge und Maschinen bereitgestellt werden. Die Ablagekonsole ist stufenlos neigbar und kann somit greifoptimal mit z.B. Sichtlagerkästen ausgerüstet werden. Stufenlos ist sie auch in der Tiefe einstellbar, womit auch überstehende Produkte gut positioniert, oder weiterer Arbeitsraum geschaffen werden kann. Die neigbare Ablagekonsole wird an Stahl-Aufbauportalen befestigt.

Belastbar ist die neigbare Ablagekonsole bei gleichmäßig verteilter Last mit 40 kg.

Die Gesamtbreite der Ablagekonsole beträgt 1088 mm und die Gesamthöhe 38 mm. Sie hat eine Nutztiefe von 195 mm. Die neigbare Ablagekonsole ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Neigbare Ablagekonsolen
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
38
Tragkraft kg:
40
Serienname:
PACKPOOL
Komponentenbreite mm:
1088
Für Tischbreite mm:
1500
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
1500
Nutztiefe mm:
195
Weitere Suchbegriffe: ablage für packtisch, Neigbare Ablage,Neigbare Ablagekonsole,Neigbar,Ablageboard,Ablagekonsole,Neigbares Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.0001
ab € 104,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.3003
ab € 104,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.5007
ab € 104,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.5012
ab € 104,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.5021
ab € 104,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.6011
ab € 104,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.7016
ab € 104,20*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.7035
ab € 104,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.9006
ab € 104,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.0001
ab € 108,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.2001
ab € 108,93*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.3003
ab € 108,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.5007
ab € 108,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.5012
ab € 108,67*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.5021
ab € 108,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.