Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Verkettungsplatte
>
Arbeitstisch Verkettung
>
Artikel
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 600 mm | AUK0035.9006
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-AUK0035.9006
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
AUK0035.9006
EAN/GTIN:
4045916547221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Verkettung
Arbeitstisch-Verkettungsplatte
Arbeitstischverkettungsplatte
Verkettungsplatte Arbeitstisch
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL mit Multiplex-Platte, für Tischtiefe = 600 mm | AUK0035.9006
Gestalten Sie Ihren Arbeitsraum ganz nach Bedarf! Mit dem
Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL
können Sie den vorhandenen Raum bis in die letzte Ecke voll ausnutzen. Machen Sie die individuelle Arbeitsplatzgestaltung noch flexibler! Das Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL ist
die rationelle Lösung für Gruppenarbeitsplätze in U- oder L-Form
.
Der mitgelieferte Stützfußrahmen ist aus Stahlblech gefertigt und in Alusilber ähnlich RAL 9006 hochwertig pulverbeschichtet. Somit ist er äußerst stabil und langlebig. Ideal in Kombination mit weiteren UNIVERSAL Grund- und Anbautischen in einer Tischtiefe von 600 mm zur Gestaltung eines Gruppenarbeitsplatzes. Der Stützfußrahmen verfügt über eine Höhenverstellung von 722-1022 mm.
Das Verkettungselement UNIVERSAL ist bei gleichmäßig verteilter Last bis zu 300 kg belastbar.
Die in der Lieferung enthaltene Fünfeck-Multiplexplatte hat eine Breite von 600 / 1024 mm, eine Tiefe von 600 / 1024 mm und eine Höhe von 22 mm. Die Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus eine
Das Fünfeck-Verkettungselement UNIVERSAL kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen in gleicher Tischtiefe zu einem Gruppenarbeitsplatz erweitert werden.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
722-1022
Serienname:
UNIVERSAL Standard/UNIVERSAL Spezial
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Anbautisch
Tragkraft kg:
300
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Multiplex geölt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Tiefe mm:
1024
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
STEP 1 Tischelemente
Weitere Suchbegriffe:
arbeitstisch verkettung
,
Winkelkombination,Befestigungskit,Plattenbefestigung,Ecktisch,Anbautisch,Verkettungstisch,Plattenverbindung,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,64*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,30*
€ 656,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,69*
€ 646,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,28*
€ 621,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,27*
€ 601,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,64*
€ 550,54
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigung zur Realisation von Winkelkombinationen UNIVERSAL, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | AUK0030.9006
KRIEG Industriegeräte
AUK0030.9006
ab € 93,04*
Zubehör
Befestigung zur Realisation von Winkelkombinationen UNIVERSAL, in Anthrazit RAL 7016 | AUK0030.7016
KRIEG Industriegeräte
AUK0030.7016
ab € 93,09*
Zubehör
Befestigung zur Realisation von Winkelkombinationen UNIVERSAL, in Brillantblau RAL 5007 | AUK0030.5007
KRIEG Industriegeräte
AUK0030.5007
ab € 93,16*
Zubehör
Befestigung zur Realisation von Winkelkombinationen UNIVERSAL, in Graugrün HF 0001 | AUK0030.0001
KRIEG Industriegeräte
AUK0030.0001
ab € 93,11*
Zubehör
Befestigung zur Realisation von Winkelkombinationen UNIVERSAL, in Lichtblau RAL 5012 | AUK0030.5012
KRIEG Industriegeräte
AUK0030.5012
ab € 92,98*
Zubehör
Befestigung zur Realisation von Winkelkombinationen UNIVERSAL, in Lichtgrau RAL 7035 | AUK0030.7035
KRIEG Industriegeräte
AUK0030.7035
ab € 92,98*
Zubehör
Befestigung zur Realisation von Winkelkombinationen UNIVERSAL, in Resedagrün RAL 6011 | AUK0030.6011
KRIEG Industriegeräte
AUK0030.6011
ab € 92,78*
Zubehör
Befestigung zur Realisation von Winkelkombinationen UNIVERSAL, in Rotorange RAL 2001 | AUK0030.2001
KRIEG Industriegeräte
AUK0030.2001
ab € 93,14*
Zubehör
Befestigung zur Realisation von Winkelkombinationen UNIVERSAL, in Rubinrot RAL 3003 | AUK0030.3003
KRIEG Industriegeräte
AUK0030.3003
ab € 92,99*
Zubehör
Befestigung zur Realisation von Winkelkombinationen UNIVERSAL, in Wasserblau RAL 5021 | AUK0030.5021
KRIEG Industriegeräte
AUK0030.5021
ab € 93,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen