Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 760-870 mm | AUK6021.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 760-870 mm | AUK6021.5012
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 760-870 mm | AUK6021.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK6021.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK6021.5012
EAN/GTIN:
     4045916563870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Arbeitstisch
Arbeitstisch Anbautisch
arbeitstisch anbautisch
Arbeits-Anbautisch UNIVERSAL Standard mit Melaminplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 760-870 mm | AUK6021.5012

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard in Lichtblau RAL 5012, 1250 mm breit und 600 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Standard verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 738-848 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 50 x 40 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 600 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.

ACHTUNG! Für einen Anbautisch ist ein Grundtisch erforderlich (Grundtisch UNIVERSAL Standard Produkt-Nummer: AUK4021.5012).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
760-870
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
738-848
Serienname:
UNIVERSAL Standard
Tragkraft kg:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,78*
€ 243,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4001.0001
ab € 250,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4001.2001
ab € 250,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4001.3003
ab € 250,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4001.5007
ab € 251,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4001.5012
ab € 250,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4001.5021
ab € 251,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4001.6011
ab € 250,52*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4001.7016
ab € 250,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4001.7035
ab € 252,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4001.9006
ab € 249,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4011.0001
ab € 264,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4011.2001
ab € 264,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4011.3003
ab € 265,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4011.5007
ab € 264,39*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK4011.5012
ab € 265,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.