Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Grundgestell UNIVERSAL Spezial Mobil, BxTxH = 1000 x 600 x 730-950 mm | AUK7300.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-Grundgestell UNIVERSAL Spezial Mobil, BxTxH = 1000 x 600 x 730-950 mm | AUK7300.2001
Arbeits-Grundgestell UNIVERSAL Spezial Mobil, BxTxH = 1000 x 600 x 730-950 mm | AUK7300.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK7300.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK7300.2001
EAN/GTIN:
     4045916582949
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeits-Grundgestell UNIVERSAL Spezial Mobil, BxTxH = 1000 x 600 x 730-950 mm | AUK7300.2001

Das Arbeitstischgestell UNIVERSAL Spezial Mobil in Rotorange RAL 2001, 1000 mm breit und 600 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Die Mobilität des Arbeitstisches sorgt für einen einfachen Wechsel des Arbeitsortes. Ein Auf- und Abbau oder eine mühsame Umpositionierung durch Anheben des Tisches entfällt. Mittels eines Verschiebens lässt sich der Tisch auch als Transporthilfe verwenden. Aufgrund des vielfältigen Zubehörs lässt sich der Arbeitstisch als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz einrichten.

Das Arbeitstischgestell UNIVERSAL Spezial Mobil verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 730-950 plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Mit einer Tragkraft von 250 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der mobile Arbeitstisch für leichte Montagetätigkeiten, Prüftätigkeiten oder einem Einsatz in Fertigung und Versand geeignet. Durch einen Einsatz von Schwerlastrollen kann die Tragkraft noch erhöht werden, falls eine höhere Belastung gewünscht ist. Bitte fragen Sie an.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57x43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen. Ergänzt wird der Arbeitstisch mit einem TPE (Thermoplastische Elastomere) Rollensatz 125 mm Ø, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen für einen guten Geradeauslauf. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001.

Das Gestell wird ohne Tischplatte ausgeliefert. Sie können selbstverständlich das Gestell mit einer Platte Ihrer Wahl aus unserem reichhaltigen Angebot ergänzen oder das Gestell mit einer bereits bestehenden Tisch- oder Werkbankplatte kombinieren. Auch überstehende Platten sind möglich. Bitte fragen Sie im Zweifel an. Wir beraten Sie gern!
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
UNIVERSAL Spezial mobil
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grund
Tragkraft kg:
250
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Ohne Platte
Mobil:
Mobil
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, krieg arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,fahrbar,mobil,mobiler Arbeitstisch,mobiler Tisch,Tisch fahrbar,fahrbarer Tisch,fahrbarer Arbeitstisch,Arbeitstisch fahrbar,Arbeitstisch mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,07*
€ 642,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,79*
€ 637,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,79*
€ 622,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,73*
€ 601,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,51*
€ 545,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1561
ab € 100,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1581
ab € 147,47*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1568
ab € 114,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK1588
ab € 156,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1562
ab € 119,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1572
ab € 131,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK0762
ab € 168,30*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1593
ab € 201,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1613
ab € 238,25*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1563
ab € 139,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1573
ab € 149,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1583
ab € 164,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1599
ab € 207,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
TPK0761
ab € 190,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK1589
ab € 174,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.