Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Arbeitstisch Grundtisch
>
Artikel
Arbeits-Grundgestell UNIVERSAL Spezial Mobil, BxTxH = 1000 x 600 x 730-950 mm | AUK7300.5007
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-AUK7300.5007
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
AUK7300.5007
EAN/GTIN:
4045916582963
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeits-Grundgestell UNIVERSAL Spezial Mobil, BxTxH = 1000 x 600 x 730-950 mm | AUK7300.5007
Das Arbeitstischgestell
UNIVERSAL Spezial Mobil
in Brillantblau RAL 5007, 1000 mm breit und 600 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das
selbsttragende Stahlrahmengestell
. Die Mobilität des Arbeitstisches sorgt für einen einfachen Wechsel des Arbeitsortes. Ein Auf- und Abbau oder eine mühsame Umpositionierung durch Anheben des Tisches entfällt. Mittels eines Verschiebens lässt sich der Tisch auch als Transporthilfe verwenden. Aufgrund des vielfältigen Zubehörs lässt sich der Arbeitstisch als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz einrichten.
Das Arbeitstischgestell UNIVERSAL Spezial Mobil verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 730-950 plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Mit einer Tragkraft von 250 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der mobile Arbeitstisch für leichte Montagetätigkeiten, Prüftätigkeiten oder einem Einsatz in Fertigung und Versand geeignet. Durch einen Einsatz von Schwerlastrollen kann die Tragkraft noch erhöht werden, falls eine höhere Belastung gewünscht ist. Bitte fragen Sie an.
Das
selbsttragende Gestell
besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57x43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen. Ergänzt wird der Arbeitstisch mit einem TPE (Thermoplastische Elastomere) Rollensatz 125 mm Ø, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen für einen guten Geradeauslauf. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007.
Das Gestell wird ohne Tischplatte ausgeliefert. Sie können selbstverständlich das Gestell mit einer Platte Ihrer Wahl aus unserem reichhaltigen Angebot ergänzen oder das Gestell mit einer bereits bestehenden Tisch- oder Werkbankplatte kombinieren. Auch überstehende Platten sind möglich. Bitte fragen Sie im Zweifel an. Wir beraten Sie gern!
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
UNIVERSAL Spezial mobil
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grund
Tragkraft kg:
250
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Ohne Platte
Mobil:
Mobil
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
600
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Arbeitstischsystem UNIVERSAL
>
STEP 1 Tischelemente
Weitere Suchbegriffe:
arbeitstisch höhenverstellbar
,
arbeitstisch
,
krieg arbeitstisch
,
Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig,fahrbar,mobil,mobiler Arbeitstisch,mobiler Tisch,Tisch fahrbar,fahrbarer Tisch,fahrbarer Arbeitstisch,Arbeitstisch fahrbar,Arbeitstisch mobil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,06*
€ 641,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,06*
€ 635,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,92*
€ 617,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,05*
€ 597,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,56*
€ 546,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1000 x 600 x 22 mm | ZBK1561
KRIEG Industriegeräte
ZBK1561
ab € 100,91*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1000 x 800 x 22 mm | TPK1581
KRIEG Industriegeräte
TPK1581
ab € 146,89*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1200 x 600 x 22 mm | ZBK1568
KRIEG Industriegeräte
ZBK1568
ab € 114,71*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1200 x 800 x 22 mm | TPK1588
KRIEG Industriegeräte
TPK1588
ab € 155,04*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1250 x 600 x 22 mm | ZBK1562
KRIEG Industriegeräte
ZBK1562
ab € 119,88*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1250 x 700 x 22 mm | ZBK1572
KRIEG Industriegeräte
ZBK1572
ab € 131,03*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1250 x 800 x 22 mm | TPK0762
KRIEG Industriegeräte
TPK0762
ab € 167,60*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1500 x 1000 x 22 mm | ZBK1593
KRIEG Industriegeräte
ZBK1593
ab € 201,59*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1500 x 1200 x 22 mm | ZBK1613
KRIEG Industriegeräte
ZBK1613
ab € 238,67*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1500 x 600 x 22 mm | ZBK1563
KRIEG Industriegeräte
ZBK1563
ab € 139,69*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1500 x 700 x 22 mm | ZBK1573
KRIEG Industriegeräte
ZBK1573
ab € 148,75*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1500 x 800 x 22 mm | ZBK1583
KRIEG Industriegeräte
ZBK1583
ab € 163,90*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1600 x 1000 x 22 mm | ZBK1599
KRIEG Industriegeräte
ZBK1599
ab € 206,66*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1600 x 600 x 22 mm | TPK0761
KRIEG Industriegeräte
TPK0761
ab € 189,89*
Zubehör
Arbeitstischplatte Kunststoff lichtgrau, BxTxH = 1600 x 800 x 22 mm | ZBK1589
KRIEG Industriegeräte
ZBK1589
ab € 174,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen